Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 125A 25qmm 512mm B15mm Flachschiene K96ESA1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D739B65
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96ESA1E
EAN/GTIN:
     3250613805906
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einspeiseklemme 125A 25qmm 512mm B15mm Flachschiene K96ESA1E
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
15 mm
Einspeiseklemme:
ja
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Sammelschienenbreite:
12 - 12 mm
Sammelschienendicke:
5 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, Sammelschienenverbinder, leiteranschlussklemme 5mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme hager, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,08*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,12*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 4,32*
€ 6,25*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,35*
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.