Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65
Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65
Artikel-Nr.:
     3517I-38351321
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4240/001/74 5,8x65
EAN/GTIN:
     4001796016974
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65

Schraubhaken mit Kreuzschlitz galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,8 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Gewindelänge:
30 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,15*
€ 62,73*
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 64,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,99*
€ 70,1981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.