Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65
Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65
Artikel-Nr.:
     6012-38351321
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4240/001/74 5,8x65
EAN/GTIN:
     4001796016974
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 5,8x65
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken

Schraubhaken mit Kreuzschlitz, vz 4240/001/74 5,8x65

Schraubhaken mit Kreuzschlitz galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,8 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Gewindelänge:
30 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,11*
€ 63,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 65,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,28*
€ 77,6832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,23*
€ 76,4337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.