Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,8x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,8x38
Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,8x38
Artikel-Nr.:
     3517I-38352933
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/51 4,8x38
EAN/GTIN:
     4001796016547
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din

Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,8x38

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,82*
€ 12,38*
€ 5,95*
ab € 8,832*
€ 12,392*
€ 3,90*
ab € 10,09*
€ 13,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.