Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch 8x RJ45, 2x Kombi IE-SW-AL10M-8TX-2GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38369251
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2740420000
EAN/GTIN:
     4050118835830
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch

Netzwerk-Switch 8x RJ45, 2x Kombi IE-SW-AL10M-8TX-2GC

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 335,71*
€ 341,14*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,19*
€ 342,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,27*
€ 343,57*
Frei Haus
ab € 341,60*
€ 347,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,19*
€ 355,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.