Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch 8x RJ45, 2x Kombi IE-SW-AL10M-8TX-2GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-38369251
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2740420000
EAN/GTIN:
     4050118835830
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

Netzwerk-Switch 8x RJ45, 2x Kombi IE-SW-AL10M-8TX-2GC

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 339,69*
€ 378,15*
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,25*
€ 380,04*
Frei Haus
ab € 341,06*
€ 380,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 344,21*
€ 384,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,90*
€ 393,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,38*
€ 444,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.