Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8
Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8
Artikel-Nr.:
     3517I-38864350
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796643620
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Breite:
30 mm
Höhe:
13 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,18*
€ 14,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,57*
€ 27,91*
€ 3,90*
ab € 23,35*
€ 31,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.