Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8
Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8
Artikel-Nr.:
     6012-38864350
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796643620
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmutter Form A2 3472/000/01 8

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Breite:
30 mm
Höhe:
13 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,14*
€ 14,05*
€ 5,00*
ab € 20,61*
€ 27,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,51*
€ 31,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.