Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M8mm HP
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796643620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643620
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
b:
9,5 mm
e:
30 mm
h:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 8,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,18*
€ 14,06*
€ 5,46*
ab € 20,57*
€ 27,91*
€ 3,90*
ab € 23,35*
€ 31,27*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.