Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/02 3,5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/02 3,5x35
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/02 3,5x35
Artikel-Nr.:
     3517I-38876032
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6540/091/02 3,5x35
EAN/GTIN:
     4026303830706
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/02 3,5x35

Gipsplattenschraube mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,31*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 5,32*
€ 3,90*
ab € 4,05*
€ 5,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.