Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät 32A,230V, IEC309-32A AP7175B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7155B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39000284
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7175B
EAN/GTIN:
     0731304331445
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Strommessgerät 32A,230V, IEC309-32A AP7175B

Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.
Weitere Informationen:
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,82*
€ 484,44*
€ 6,78*
ab € 437,97*
€ 487,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 437,80*
€ 487,43*
Frei Haus
ab € 443,23*
€ 494,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 515,02*
€ 573,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,56*
€ 677,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,69*
€ 664,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,12*
€ 648,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.