Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
Artikel-Nr.:
     832-233887
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7155B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 429,25*
€ 491,00*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,63*
€ 494,29*
Frei Haus
ab € 443,85*
€ 504,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,15*
€ 577,28*
Frei Haus
ab € 516,23*
€ 585,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP7152B
ab € 399,86*
Ähnlich
APC
AP7175B
ab € 488,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.