Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anschlusseinheit UAE8/8(8/8)LSA Uprw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Anschlusseinheit UAE8/8(8/8)LSA Uprw
Universal-Anschlusseinheit UAE8/8(8/8)LSA Uprw
Artikel-Nr.:
     3517I-39053296
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13011216
EAN/GTIN:
     4043921061664
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose

Universal-Anschlusseinheit UAE8/8(8/8)LSA Uprw

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit LSA-Anschlusskontakten, 2 x 8-polig, 2 x 8 LSA-Kontakte, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente Kunststofftragstegen mit Spreizkrallen Stecköffnung schräg nach unten geneigt Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal vergoldete Kontaktoberflächen Nennspannung: 125 V Nennstrom: 1 A bei 50° C Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 7,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,21*
€ 8,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,14*
4 Tage
3
1
€ 8,00*
ab € 6,88*
€ 9,56*
3 Tage
3
1
€ 6,00*
ab € 7,07*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.