UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit LSA-Anschlusskontakten, 2 x 8-polig, 2 x 8 LSA-Kontakte, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker, - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente, - Kunststofftragstegen, - mit Spreizkrallen, - Stecköffnung schräg nach unten geneigt, - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt, - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - vergoldete Kontaktoberflächen, - Nennspannung: 125 V, - Nennstrom: 1 A bei 50° C, - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min., - Kontaktwiderstand: 2500 Steckzyklen, - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.) |