Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39096144 Herst.-Nr.: EILB15 EAN/GTIN: 0743172065865 |
| | |
|
| | |
| Stromverteilungseinheit 32A, 3 Phasen EILB15 Die neuen G3 In-Line metered ePDUs erweitern bestehende Basic Installationen um ±1% Abrechnungsgenauigkeit, ein fortschrittliches LCD-Display, ein im laufenden Betrieb tauschbares Logikmodul und die Möglichkeit zur Verkettung (Daisy Chain) von vier ePDUs mit nur einer Netzwerkanbindung und IP-Adresse. Eingangsstecker: IEC 60309-2 32A 400V, Ausgangssteckdose: IEC 60309-2 32A 400V. Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | metrisch | Befestigungsmaß: | 52 mm | Montagerichtung: | vertikal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Kabellänge: | 3 m | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 1 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 1 | Länge: | 439 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 405,50* | € 472,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,40* | € 472,18* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,71* | € 474,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,46* | € 492,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 445,61* | € 527,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|