Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilungseinheit 32A, 3 Phasen EILB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromverteilungseinheit 32A, 3 Phasen EILB15
Stromverteilungseinheit 32A, 3 Phasen EILB15
Artikel-Nr.:
     6012-39096144
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EILB15
EAN/GTIN:
     0743172065865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilungseinheit 32A, 3 Phasen EILB15

Die neuen G3 In-Line metered ePDUs erweitern bestehende Basic Installationen um ±1% Abrechnungsgenauigkeit, ein fortschrittliches LCD-Display, ein im laufenden Betrieb tauschbares Logikmodul und die Möglichkeit zur Verkettung (Daisy Chain) von vier ePDUs mit nur einer Netzwerkanbindung und IP-Adresse. Eingangsstecker: IEC 60309-2 32A 400V, Ausgangssteckdose: IEC 60309-2 32A 400V.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Befestigungsmaß:
52 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
1
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Länge:
439 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,20*
€ 470,06*
Frei Haus
ab € 406,27*
€ 470,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,98*
€ 472,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,92*
€ 490,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,41*
€ 526,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,14*
€ 563,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.