Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement VAL-MS BE/FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement VAL-MS BE/FM
Basiselement VAL-MS BE/FM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39097504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2817738
EAN/GTIN:
     4017918148157
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Basiselement VAL-MS BE/FM

Basiselement für Typ 2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 1-kanalig
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 19,01*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,71*
€ 19,04*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 20,30*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,711*
Zubehör
Phoenix Contact
2856278
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
2858470
ab € 2,711*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,781*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.