Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT Taster ESB200-4KR-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39263897
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

NOT-HALT Taster ESB200-4KR-C

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
Leitungseinführung: 5 St., M16 x 1,5
Anschluss: Klemme, 6 -polig
Abmessung: 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Einbaulage: beliebig
Schaltertyp: NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Betätigungskraft Taster: 25 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,48*
€ 81,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,12*
€ 81,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,98*
€ 90,80*
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 93,62*
4 Tage
87
€ 15,90*
ab € 77,69*
€ 98,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,70*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.