Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT Taster - ESB200-4KR-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ESB200-4KR-C
Artikeldetailsicht 1, ESB200-4KR-C
Artikeldetailsicht 2, ESB200-4KR-C
Artikel-Nr.:
     6682-63000002
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
Leitungseinführung: 5 St., M16 x 1,5
Anschluss: Klemme, 6 -polig
Abmessung: 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Einbaulage: beliebig
Schaltertyp: NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Betätigungskraft Taster: 25 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
101.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,17*
€ 81,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,17*
€ 81,24*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,52*
€ 84,64*
€ 5,00*
ab € 71,96*
€ 90,06*
Lager 6682
87
€ 15,90*
ab € 78,05*
€ 97,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,52*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,11*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.