Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 201x7 9 mm vollschw. 111-00294(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 201x7,9 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39267811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00294
EAN/GTIN:
     5022660312564
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Edelstahlkabelbinder 201x7 9 mm vollschw. 111-00294(50)

MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0,38 mm
Bündeldurchmesser:
50..17 mm
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,10457*
€ 1,42457*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0982*
€ 1,4382*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1312*
€ 1,4812*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1576*
€ 1,4876*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1675*
€ 1,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4382*
€ 1,71146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 289,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 597,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.536,95*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,97*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.