Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Hellermann MBT8HFC-SS316/SP-BK(50) Edelstahl 201x7,9 vollbesch. 111-00294
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-2579110
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-00294
EAN/GTIN:
5022660312564
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hellermann MBT8HFC-SS316/SP-BK(50) Edelstahl 201x7,9 vollbesch. 111-00294
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Kabelbinder
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11457*
€ 1,40457*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1082*
€ 1,4282*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1567*
€ 1,4353*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1676*
€ 1,4676*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1412*
€ 1,4712*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4676*
€ 1,74644
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1676*
€ 1,38944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 146,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 12,3 mm
HellermannTyton
110-09950
ab € 295,52*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 645,20*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder bis Kabelbinderbreite 16 mm
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.530,93*
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,26*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 78,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen