Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul weiß 9503S3.002.400.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensormodul weiß 9503S3.002.400.000
Sensormodul weiß 9503S3.002.400.000
Artikel-Nr.:
     3517I-39465966
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S3.002.400.000
EAN/GTIN:
     4051859588405
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sensormodul weiß 9503S3.002.400.000

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,38*
€ 332,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,88*
€ 332,89*
Frei Haus
ab € 279,87*
€ 335,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,71*
€ 353,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 296,45*
€ 354,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.1
ab € 112,55*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.2
ab € 113,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002
ab € 84,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.1
ab € 84,78*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.