Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler für PROFINET AXL F BK PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buskoppler für PROFINET AXL F BK PN
Buskoppler für PROFINET AXL F BK PN
Artikel-Nr.:
     3517I-40051360
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701815
EAN/GTIN:
     4046356845601
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Buskoppler für PROFINET AXL F BK PN

Axioline F, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 391,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,14*
€ 396,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 372,12*
€ 404,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,45*
€ 410,82*
Frei Haus
ab € 381,66*
€ 414,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,89*
€ 471,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
ab € 11,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
ab € 215,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2400057
ab € 1.010,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
ab € 22,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.