Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potimessumformer Konfig. ü. DIP-Scha. MINI MCR-2-POT-UI-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potimessumformer Konfig. ü. DIP-Scha. MINI MCR-2-POT-UI-PT
Potimessumformer Konfig. ü. DIP-Scha. MINI MCR-2-POT-UI-PT
Artikel-Nr.:
     3517I-40052313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902017
EAN/GTIN:
     4046356649568
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Potimessumformer Konfig. ü. DIP-Scha. MINI MCR-2-POT-UI-PT

Konfigurierbarer Potipositionsmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von Potenziometern von 0 O ... 100 O bis 0 kO ... 100 kO. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9,6..30 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,95*
€ 154,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,09*
€ 159,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 160,37*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,37*
€ 163,92*
Frei Haus
ab € 140,92*
€ 166,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 305,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 298,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,295*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6417*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5434*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.