| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40171727 Herst.-Nr.: 197408 EAN/GTIN: 4015081938582 |
| |
|
| | |
| T0 20A Aufbau 3 Baueinh. 90Grd. rastend T0-3-8342/SE1 T0-3-8342/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 90 °, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8342 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,98* | € 238,38* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,96* | € 254,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,64* | € 336,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 303,71* | € 350,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,39* | € 351,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|