Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0 20A Aufbau 3 Baueinh. 90Grd. rastend T0-3-8342/SE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-40171727
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197408
EAN/GTIN:
     4015081938582
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter

T0 20A Aufbau 3 Baueinh. 90Grd. rastend T0-3-8342/SE1

T0-3-8342/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 90 °, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8342
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 238,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,96*
€ 254,62*
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 336,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 303,71*
€ 350,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 351,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.