Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät TTC-6P-1X2-24DC-PT-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzgerät TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Überspannungsschutzgerät TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Artikel-Nr.:
     3517I-40451771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906815
EAN/GTIN:
     4055626135786
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutzgerät TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0,6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
0,94 MHz
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,07*
€ 81,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,16*
€ 81,71*
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 83,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,51*
€ 83,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,56*
€ 85,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2907811
ab € 103,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3688*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.