Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Adapter DEHNprotector DRRO 230 LAN 100 DPRO LAN100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40456073
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909321
EAN/GTIN:
     4013364126152
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

ÜS-Adapter DEHNprotector DRRO 230 LAN 100 DPRO LAN100

Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN Komponenten. Schutzschaltung aller Aderpaare für Ethernetpinbelegung. Erfüllt die Anforderungen für Channel Class D nach EN 50173. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss (Informationstechnik):
RJ45
Schutzpegel L-N:
1,25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
€ 6,90*
ab € 88,00*
€ 88,00*
€ 4,00*
ab € 73,50*
€ 94,04*
€ 5,95*
ab € 79,85*
€ 98,68*
€ 3,50*
ab € 81,48*
€ 100,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,66*
€ 101,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.