Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Iimp=12,5kA 5SD7443-8KK21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Ableiter Iimp=12,5kA 5SD7443-8KK21
Kombi-Ableiter Iimp=12,5kA 5SD7443-8KK21
Artikel-Nr.:
     3517I-40467865
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74438KK21
EAN/GTIN:
     4001869598796
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Kombi-Ableiter Iimp=12,5kA 5SD7443-8KK21

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 Anforderungsklasse B+C, UC 300V Iimp=12,5kA 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme für 40mm Sammelschienensystem mit Fernanzeige
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Baugröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter siemens
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,58*
€ 222,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 233,04*
Frei Haus
ab € 206,09*
€ 244,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,12*
€ 251,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,14*
€ 263,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.