Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x180 2004116


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x180 2004116
Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x180 2004116
Artikel-Nr.:
     3517I-40567620
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2004116
EAN/GTIN:
     4251786201136
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube

Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x180 2004116

Tellerkopf Holzbauschraube 8x180 mit ETA-Zertifizierung die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren gewährleistet. Antrieb: T-Drive (T-40), Gewinde: Teilgewinde. Material: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Edelstahl
Gehärtet:
ja
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,16*
€ 72,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,25*
€ 72,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,51*
€ 86,2869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,72*
€ 78,2068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.