Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietwerkzeug NIW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietwerkzeug NIW
Nietwerkzeug NIW
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-40751741
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     NIW
EAN/GTIN:
     4011126397963
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange

Nietwerkzeug NIW

Nietsetzwerkzeug, Spezialwerkzeug zum Eindrücken des Kunststoff-Spreiznietes. für Spreizniet : NIK6
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Nägel
Bedienung:
Hand
Max. Nietdurchmesser:
6 mm
Mit Öffnungsfeder:
ja
Länge:
227 mm
Gewicht:
0,145 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,49*
€ 50,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,5042*
€ 50,5342*
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 51,91*
€ 5,95*
ab € 44,51467*
€ 59,58467*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,50*
€ 63,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.