Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 2-fach m.Wago Steck/Klemmt. GS2001 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40768717
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS20019016
EAN/GTIN:
     4012740993715
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
kanalsteckdose 2-fach
kanalsteckdose
hager kanalsteckdose

Steckdose 2-fach m.Wago Steck/Klemmt. GS2001 vws

Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß. Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
€ 5,90*
ab € 20,12*
€ 27,34*
€ 5,95*
ab € 20,17*
€ 27,36*
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 20,49*
€ 27,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,31*
€ 28,85*
1 Tag
61
€ 4,99*
ab € 21,69*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,64*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,70*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,68*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,39*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,10*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.