Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß.Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, Abschließbar: false, Mit Klappdeckel: false, Mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, Mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50...60 Hz, Mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Auswurfmechanismus: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Mit Feinsicherung: false, Mit Durchschleiffunktion: true, Gerätebreite: 120 mm, Gerätehöhe: 50 mm, Gerätetiefe: 54 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, Mit Funktionsbeleuchtung: false, Mit Orientierungslicht: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Schutzkontakt: Erdungsclips, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für ''erschwerte Bedingungen'' nach VDE: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GS20019016 |
|