Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 63mm, Alu 605 63


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40857961
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017997
EAN/GTIN:
     4012195590057
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle zweilappig 63mm, Alu 605 63

Befestigungsschelle zweilappig 63mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,56425*
€ 108,06425*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,18*
€ 112,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,69*
€ 112,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,235*
€ 112,5225*
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 116,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,29*
€ 133,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,20*
€ 123,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,69*
€ 107,9211
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.