Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 63mm, Alu 605 63


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40857961
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017997
EAN/GTIN:
     4012195590057
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle zweilappig 63mm, Alu 605 63

Befestigungsschelle zweilappig 63mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,80425*
€ 107,10425*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,26*
€ 111,57*
€ 5,00*
ab € 90,38*
€ 111,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,83*
€ 113,0125*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 116,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,15*
€ 138,2185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,96*
€ 136,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,77*
€ 122,2963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,43*
€ 112,3717
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.