Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40967148 Herst.-Nr.: 7423962 EAN/GTIN: 4012195651352 |
|
|
| | |
| Abzweig links OKA-G30040240FBL Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Min. Höhe: | 40 mm | Nivellierbereich: | 0..200 mm | Bodenwanne: | nein | Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne: | Stahl | Länge: | 360 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,71* | € 137,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,05* | € 139,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,62* | € 142,28* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,21* | € 146,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,42* | € 147,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|