Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme 6mm² 2006-1301/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41167983
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1301/000-001
EAN/GTIN:
     4066966097405
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

3-Leiter-Durchgangsklemme 6mm² 2006-1301/000-001

3-Leiter-Durchgangsklemme
6 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,1524*
€ 1,5924*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,28675*
€ 1,75675*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 1,3392*
€ 1,8192*
25
€ 3,90*
ab € 1,3892*
€ 1,8692*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,4367*
€ 1,9267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8192*
€ 2,16485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7092*
€ 2,03395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6392*
€ 1,95065
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3392*
€ 1,59365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1393
ab € 0,2913*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1394
ab € 0,2913*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.