| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41271185 Herst.-Nr.: 70.344.4836.4 EAN/GTIN: 4015573740501 |
| |
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.344.4836.4 Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung mit Biegeschutz und Zugentlastung M40 links(IP54), niedrige Bauform, 48-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Höhe: | 117 mm | Tiefe: | 146 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Gehäusefarbe: | blau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Art der Verriegelung: | Längsbügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,47* | € 278,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,12* | € 279,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,44* | € 281,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 260,14* | € 302,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,91* | € 510,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|