Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil 70.344.4836.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseunterteil 70.344.4836.4
Artikel-Nr.:
     6012-41271185
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.344.4836.4
EAN/GTIN:
     4015573740501
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse

Gehäuseunterteil 70.344.4836.4

Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung mit Biegeschutz und Zugentlastung M40 links(IP54), niedrige Bauform, 48-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
146 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusefarbe:
blau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
ja
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,69*
€ 294,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,68*
€ 294,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,76*
€ 296,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 260,00*
€ 304,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,21*
€ 515,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.