Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil 70.354.4836.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseoberteil 70.354.4836.1
Artikel-Nr.:
     3517I-41271210
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.354.4836.1
EAN/GTIN:
     4015573740969
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse

Gehäuseoberteil 70.354.4836.1

Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 48-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
132 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusefarbe:
blau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 151,87*
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 158,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 133,30*
€ 165,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,90*
€ 242,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.