| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41271210 Herst.-Nr.: 70.354.4836.1 EAN/GTIN: 4015573740969 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.354.4836.1 Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 48-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Höhe: | 107 mm | Tiefe: | 132 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Gehäusefarbe: | blau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | nein | Art der Verriegelung: | Längsbügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,83* | € 151,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,23* | € 158,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 133,30* | € 165,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 196,90* | € 242,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|