Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Gerätetester
>
Artikel
Einstrahlungsmessgerät FLK-IRR2-BT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3517I-41460832
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
5279986
EAN/GTIN:
0195112021248
Suchbegriffe:
Gerätetester
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Einstrahlungsmessgerät FLK-IRR2-BT
Das Einstrahlungsmessgerät IRR2-BT stellt eine drahtlose Verbindung zum SMFT-1000 her, um solare Einstrahlung und Temperatur in Echtzeit zu übertragen und so genaue I-U-Kennlinienmessungen zu ermöglichen. Wenn die drahtlose Verbindung aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, zeichnet der IRR2-BT die Daten bis zu 17 Stunden lang weiter auf, die später mit am SMFT-1000 durchgeführten Messungen abgeglichen werden können.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereich Strahlungsdichte:
50..1400 W/m²
Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessbereich:
-30..100 °C
Externer Temperatursensor:
ja
Neigungsmessung:
ja
Kompass/Himmelsrichtungsmessung:
ja
Kontrastreiches Display:
ja
Messwertspeicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
pv-installationstester fluke
,
pv installationstester
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 439,33*
€ 542,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 452,22*
€ 542,77*
Lager 269
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,23*
€ 557,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,77*
€ 645,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLK-TL1000-MC4 | Messleitungssatz (Stecker und Buchse)
Fluke
5310755
ab € 229,02*
Sonstiges
FLK-TL1000/30M | Messleitung auf Rolle 30 Meter
Fluke
5280031
ab € 110,64*
Sonstiges
Fluke SMFT-1000 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V 500V max. Durchgang
Fluke
FLK-SMFT-1000/PRO
ab € 3.658,29*
Sonstiges
Fluke SMFT-1000 Solar-Werkzeugsatz Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V 500V max. Durchgang
Fluke
FLK-SMFT-1000/KIT
ab € 4.053,86*
Sonstiges
Fluke SMFT-1000/FPC EU Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V
Fluke
SMFT-1000/FPC EU
ab € 4.042,61*
Sonstiges
I100 | Stromzange AC/DC, 100A, für PV Tester
Fluke
5227203
ab € 314,69*
Sonstiges
TP1000 | Tastkopf mit Auslösetaste für Fluke SMFT-1000
Fluke
5311944
ab € 109,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen