Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 5279986 FLK-IRR2-BT Solar-Einstrahlungsmessgerät 50 - 1400 W/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069292
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5279986
EAN/GTIN:
     0195112021248
Suchbegriffe:
Gerätetester
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Das Einstrahlungsmessgerät IRR2-BT wurde entwickelt, um die Installation, Inbetriebnahme und Fehlersuche von PV-Anlagen zu vereinfachen und die Messung von Einstrahlungsstärke, Temperatur, Neigung und Ausrichtung der Solarmodule mit einem einzigen handlichen Messgerät zu ermöglichen. Dank ihrer robusten, kompakten Bauweise, einer schützenden Tragetasche und einer leicht ablesbaren, kontrastreichen LC-Anzeige zum Ablesen von Messwerten bei direkter Sonneneinstrahlung können Sie diese Messgeräte überall einsetzen. Durch einfache Bedienung, verzögerungsfreie Messung der Sonneneinstrahlung und integrierten Temperatursensor werden die Forderungen der Norm IEC 62446-1 für das Prüfen, Dokumentieren und Instandhalten von PV-Anlagen erfüllt. Darüber hinaus ermöglichen der integrierte Kompass und Neigungssensor eine schnelle Messung und Dokumentation der Ausrichtung von Dach bzw. Montagestelle sowie Gefälle und Modulneigung während der Vermessung, Installation oder Einstellung einer Anlage.
Lieferumfang:
1x Bestrahlungsstärke-Messgerät
1x Temperaturfühler
Ansaugstutzen
Montagebügel
Gebrauchsanweisung
Garantiekarte
Tragetasche + Keine Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
231 g
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
1400 W/m²
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
50 W/m²
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Solar-Einstrahlungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: pv-installationstester fluke, pv installationstester, Fluke, FLK-IRR2-BT, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 439,33*
€ 542,76*
Frei Haus
ab € 452,22*
€ 542,77*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,23*
€ 557,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,41*
€ 634,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,85*
€ 628,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,39*
€ 564,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,33*
€ 522,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
5310755
ab € 229,02*
Sonstiges
Fluke
5280031
ab € 110,64*
Sonstiges
Fluke
FLK-SMFT-1000/PRO
ab € 3.658,29*
Sonstiges
Fluke
FLK-SMFT-1000/KIT
ab € 4.053,86*
Sonstiges
Fluke
SMFT-1000/FPC EU
ab € 4.042,61*
Sonstiges
Fluke
5227203
ab € 314,69*
Sonstiges
Fluke
5311944
ab € 109,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.