Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor 1,5kW, 4,77Nm R88M-K1K530F-BS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41750246
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K1K530F-BS2
EAN/GTIN:
     4547648653305
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor omron
servomotor
servomotor 400v

AC-Servomotor 1,5kW, 4,77Nm R88M-K1K530F-BS2

G5 Servomotor, 1,5 kW, 3000 rpm, 4,77 Nm, mit Bremse, 400VAC, INC
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
4,2 A
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1,5 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,76*
€ 2.079,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.001,90*
€ 2.084,62*
Frei Haus
ab € 2.014,55*
€ 2.105,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.004,62*
€ 2.155,15*
Frei Haus
ab € 2.235,71*
€ 2.402,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,62*
€ 2.480,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,81*
€ 2.469,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,42*
€ 2.413,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,47*
€ 2.382,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,90*
€ 2.382,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CAKF003BR-E
ab € 184,03*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC020NR-E
ab € 210,02*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC010NR-E
ab € 149,03*
Zubehör
Omron
R88D-KN15F-ML2
ab € 1.599,14*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC005NR-E
ab € 120,52*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC015NR-E
ab € 181,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.