Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UB250-F77-E2-V31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UB250-F77-E2-V31
Ultraschall-Sensor UB250-F77-E2-V31
Artikel-Nr.:
     3517I-41878713
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     233250
EAN/GTIN:
     4050143034253
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschall-Sensor UB250-F77-E2-V31

Erfassungsbereich: 20 ... 250 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
20 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Einstellbarer Abstand:
45..250 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 102,95*
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 106,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,27*
€ 124,57*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,01*
€ 126,80*
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 129,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508562
ab € 6,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508502
ab € 7,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508292
ab € 6,77*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508252
ab € 7,96*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 5,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.