Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauchadapter WP-CTA POM 13,0 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschlauchadapter WP-CTA POM 13,0 BK
Schutzschlauchadapter WP-CTA POM 13,0 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-41885545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422884
EAN/GTIN:
     4055626316567
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch

Schutzschlauchadapter WP-CTA POM 13,0 BK

Schutzschlauchadapter, Material: POM, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25..85 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,001*
€ 2,821*
10
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,83*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,06*
€ 2,91*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,02*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,821*
€ 3,35699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,501*
€ 2,97619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,361*
€ 2,80959
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212202
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.