Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauchadapter, für Wellschl uche mit Nenngrösse 13 (10 WP-CTAPOM13,0BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6467563
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422884
EAN/GTIN:
     4055626316567
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch
Schutzschlauchadapter, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Farbe: schwarz Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Anschluss 1: sonstige, Gesamtlänge: 20 mm, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Einsatztemperatur: -25...85 °C, EMV-Zugentlastung: false, mit Außengewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WP-CTAPOM13,0BK
Ident Code:
1422884
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,001*
€ 2,821*
10
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,83*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,06*
€ 2,91*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,02*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212202
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.