Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder DALI PD9N-M-DACO DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI PD9N-M-DACO DALI-2
Präsenzmelder DALI PD9N-M-DACO DALI-2
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-41968317
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93470
EAN/GTIN:
     4007529934706
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g

Präsenzmelder DALI PD9N-M-DACO DALI-2

Mini-Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 82,20*
€ 104,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,86*
€ 112,46*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 98,55*
€ 113,72*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 98,19*
€ 124,09*
1
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 128,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92346
ab € 1,48*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92235
ab € 1,46*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92094
ab € 13,86*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92652
ab € 13,88*
Zubehör
BEG
92958
ab € 4,40*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,45*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92112
ab € 11,84*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93073
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.