Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93470 BEG PD9N-M-DACO DALI-2 Präsenzmelder 10m weiß DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEG 93470 BEG PD9N-M-DACO DALI-2 Präsenzmelder 10m weiß DALI
BEG 93470 BEG PD9N-M-DACO DALI-2 Präsenzmelder 10m weiß DALI
Artikel-Nr.:
     4981-6731879
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93470
EAN/GTIN:
     4007529934706
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
Mini-Präsenzmelder DALI-Version, PD9N-M-DACO DALI-2 Mini-Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren. Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Spannung: 230 V AC 10 % 50 Hz, Abmessungen: Sensorkopf: 45x28 mm, Leistungsteil: 240x26x26 mm
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 82,17*
€ 104,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,83*
€ 112,37*
Lager 4981
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 98,53*
€ 113,48*
1
€ 5,46*
ab € 98,17*
€ 123,89*
1
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 128,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11.348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92346
ab € 1,48*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92235
ab € 1,48*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92094
ab € 13,86*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92652
ab € 13,85*
Zubehör
BEG
92958
ab € 4,41*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,45*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92112
ab € 11,83*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93073
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.