| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0838233 Herst.-Nr.: 93470 EAN/GTIN: 4007529934706 |
| |
|
| | |
| Mini-Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d. ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 82,20* | € 104,80* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 88,86* | € 112,46* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 98,55* | € 113,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 98,19* | € 124,09* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,23* | € 128,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|